Ledvance - Gamelle HighBay Compact 150?220W 840/850/865 22500?34100lm IP65 150-160lm/W Noir - 743832

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 34100 lm

  • efficacité lumineuse - 160 lm/W

  • puissance du système - 220 W

  • température de couleur - 4000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854743832

Réf. Sonepar

07074474383

Réf. Fournisseur

743832

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

34100 lm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

puissance du système:

220 W

température de couleur:

4000...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

niveaux

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

300 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

9

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

12

Gamelle LED de classe I en fonte d'aluminium noir (RAL9017) performante (70 000h L80). Sélecteur de puissance et de température de couleur (4000K, 5000K, 6500K). Fonctionnement: -20…+50°C. Dim: ø260x120mm. Pour suspension. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires High-Bay jusqu'à 165 lm/W. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 165 lm/W. Boîtier en aluminium noir, couvercle en verre opale trempé. Multi Power et Multi lumen, puissance sélectionnable. Fonction multicolore : 4000 K, 5000 K et 6500 K. Durée de vie très longue (L70) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Température de fonctionnement : -20 à 50 °C. Grande homogénéité de couleur : ? sdcm. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Design exclusif moderne. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Etrier disponible. Réflecteur disponible. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.. Bornier non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design exclusif moderne
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 165 lm/W
  • Boîtier en aluminium noir, couvercle en verre opale trempé
  • Multi Power et Multi lumen, puissance sélectionnable
  • Fonction multicolore : 4000 K, 5000 K et 6500 K
  • Durée de vie très longue (L70) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Température de fonctionnement : -20 à 50 °C
  • Grande homogénéité de couleur : ? sdcm
  • Type de protection : IP65
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Etrier disponible
  • Réflecteur disponible


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance