Ledvance - Gamelle HighBay Compact 60?120W 840/850/865 9000?19200lm IP65 150-165lm/W Noir - 743825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 19200 lm
efficacité lumineuse - 165 lm/W
puissance du système - 120 W
température de couleur - 4000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854743825
Réf. Sonepar
07074474382
Réf. Fournisseur
743825
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
19200 lm
efficacité lumineuse:
165 lm/W
puissance du système:
120 W
température de couleur:
4000...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
niveaux
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
260 mm
diamètre externe:
260 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
13
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
Les Atouts de l'article:
Luminaires High-Bay jusqu'à 165 lm/W. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 165 lm/W. Boîtier en aluminium noir, couvercle en verre opale trempé. Multi Power et Multi lumen, puissance sélectionnable. Fonction multicolore : 4000 K, 5000 K et 6500 K. Durée de vie très longue (L70) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Température de fonctionnement : -20 à 50 °C. Grande homogénéité de couleur : ≤ sdcm. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Design exclusif moderne. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Etrier disponible. Réflecteur disponible. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.. Bornier non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


