Ledvance - Gamelle LED HighBay: kit de conversion en luminaire secouru 30W LifEPO4 3h - 690624

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 30 W

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de commutation - permanent

  • avec interrupteur à distance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854690624

Réf. Sonepar

07074469062

Réf. Fournisseur

690624

Marque

Ledvance

puissance:

30 W

système de contrôle:

auto-test automatique

indice de protection (IP):

IP65

type de commutation:

permanent

avec interrupteur à distance:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

longueur:

280 mm

largeur:

180 mm

hauteur:

180 mm

pays de fabrication:

CHINE

Kit comprenant un contrôleur, une batterie de 3h d'autonomie avec auto test et contrôle de la température, le tout intégré dans un boîtier étanche. Paramétrage et contrôle avec télécommande (4099854719523). Dimension : 280x180x180mm.

Les Atouts de l'article:

EMERGENCY CONVERSION KIT pour convertir les luminaires HIGH BAY FLEX et GEN 5 marche/arrêt en luminaires de secours. Caractéristiques du produit: Basculement automatique en mode secours et variation d'intensité du luminaire avec interface 0-10 V. Test de fonctionnement : manuel (MA) ou automatique (AT). Battery technology: Li-ion. Voyant LED. Avantages du produit: Conversion des luminaires HIGH BAY FLEX et GEN 5 marche/arrêt en luminaires de secours. Le kit de conversion en luminaires secourus réduit la complexité de la gestion des stocks. Test facile des luminaires avec fonction d'éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée. Test manuel simple des luminaires avec fonction d'éclairage de secours à l'aide d'une télécommande (non fournie). Operation of integrated emergency lighting function with long life Li-ion battery with 3h battery discharge time. Zones d'application: Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Technique / Accessoires: Télécommande pour un test manuel simple disponible en accessoire séparé. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conversion des luminaires HIGH BAY FLEX et GEN 5 marche/arrêt en luminaires de secours
  • Le kit de conversion en luminaires secourus réduit la complexité de la gestion des stocks
  • Test facile des luminaires avec fonction d'éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée
  • Test manuel simple des luminaires avec fonction d'éclairage de secours à l'aide d'une télécommande (non fournie)
  • Operation of integrated emergency lighting function with long life Li-ion battery with 3h battery discharge time
  • Caractéristiques du produit
  • Basculement automatique en mode secours et variation d'intensité du luminaire avec interface 0-10 V
  • Test de fonctionnement : manuel (MA) ou automatique (AT)
  • Battery technology: Li-ion
  • Voyant LED
  • Zones d'application
  • Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence
  • Technique / Accessoires
  • Télécommande pour un test manuel simple disponible en accessoire séparé


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance