fin de vie

Ledvance - HALO SPTAR capsule 20W=25 230V G9 Lot de 2 - Blister - 195356

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

235 lm
Voir les options disponibles460 lm
Voir les options disponibles740 lm
Voir les options disponibles980 lm

puissance de la source lumineuse:

20 W
Voir les options disponibles35 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles60 W

température de couleur:

2700 K
Voir les options disponibles2800 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 235 lm

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899195356

Réf. Sonepar

00025195356

Réf. Fournisseur

195356

Marque

Ledvance

Culot:

G9

flux lumineux de la source:

235 lm

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

43 mm

forme de la lampe:

autre

tension de lampe:

230...230 V

diamètre:

14 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

T 4

OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOPIN XE - G9 - 20,00W - 235lm - 2700K - 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes avec culot G9. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G9. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Manipulation simple grâce au culot G9/système de douille. Aucun transformateur nécessaire. Filtre UV. Conforme à IEC 60432-3 grâce à la fonction fusible intégrée. Zones d'application: Éclairage du lieu de travail. Éclairage pour la lecture. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Manipulation simple grâce au culot G9/système de douille
  • Aucun transformateur nécessaire
  • Filtre UV
  • Conforme à IEC 60432-3 grâce à la fonction fusible intégrée
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : G9
  • Zones d'application
  • Éclairage du lieu de travail
  • Éclairage pour la lecture


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble