Ledvance - HALOPIN ECO Pro lampe halo 66748 48W 240V G9 OSRAM - 945617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
740 lmpuissance de la source lumineuse:
50 WCaractéristiques principales
Culot - G9
flux lumineux de la source - 740 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321945617
Réf. Sonepar
00025945617
Réf. Fournisseur
945617
Marque
Ledvance
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
740 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
43 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
240...240 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
14 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes avec culot G9. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). La lampe s'éteint de manière fiable. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage du lieu de travail. Éclairage pour la lecture. Éclairage de tables à manger. Éclairage de miroir. Éclairage d'accentuation. Eclairage d'ambiance. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


