Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Ledvance - HALOSTAR Pro lampe halo 64417 7W 12V G4 OSRAM - 963192

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G4
Voir les options disponiblesGY6,35

flux lumineux de la source:

95 lm
Voir les options disponibles210 lm
Voir les options disponibles440 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles1560 lm

puissance de la source lumineuse:

7 W
Voir les options disponibles14 W
Voir les options disponibles25 W
Voir les options disponibles35 W
Voir les options disponibles37 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles60 W

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles2900 K
Voir les options disponibles3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 95 lm

  • puissance de la source lumineuse - 7 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321963192

Réf. Sonepar

00025196319

Réf. Fournisseur

963192

Marque

Ledvance

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

95 lm

puissance de la source lumineuse:

7 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

583 mA

diamètre:

10 mm

longueur totale:

33 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Oui

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

désignation de la lampe:

autre

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR PRO - Haute efficacité - Technologie IRC - Claire - Gradable - 12V - 7W équivalence 10W - 105lm 2800K 4000h ø10 x 33mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 4 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Technologie IRC. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage de cuisine. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard
  • Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 4 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Technologie IRC
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage d'entrée
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance