Ledvance - HF LS LI OSRAM Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT - 921481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 21 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899921481
Réf. Sonepar
00025921481
Réf. Fournisseur
921481
Marque
Ledvance
modèle:
multicapteur
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
21 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
28 mm
hauteur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de luminosité et de présence, radar, installation dans luminaire, jusqu'à 13 m de hauteur. Caractéristiques du produit: Capteur de luminosité et de présence pour l'installation ou la fixation de luminaire. Détection de présence par un élément de capteur radar actif. Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led. Portée de la détection de mouvements réglable. Hauteur de montage: 2…13 m. Capteurs de travail: 20 ... 800 lx (mesurée au niveau du capteur). Recpteur de télécommande infrarouge intégré. Connexion via l'inversion de polarité protégé prise 4p4c (RJ10). Avantages du produit: Activation individuelle / désactivation de la lumière et capteur de présence via la télécommande. Capteur de luminosité V(?). Zones d'application: Installation dans des luminaires protégés IP. Commande d’éclairage de couloirs dans des centres logistiques et ateliers d’usine. Zone présentant de longs plafonds. Technique / Accessoires: Adapté au boîtier de commande DALIeco.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


