Ledvance - High Bay 100/150/200W 4000K 90° 15000/22500/30000lm Multi Lumen IP65 de LEDVANCE - 417788

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 30000 lm

  • efficacité lumineuse - 150 lm/W

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854417788

Réf. Sonepar

07074441778

Réf. Fournisseur

417788

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

30000 lm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

puissance du système:

200 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

CHINE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

niveaux

hauteur/profondeur:

150 mm

longueur:

280 mm

diamètre externe:

280 mm

nombre de pôles:

3

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

commande via Bluetooth:

Non

Gamelle LED de classe I en aluminium noir s'adaptant à différentes hauteurs jusqu'à 14m grâce à son sélecteur de puisance 3 niveaux. Très bonne performance : 150lm/W, 60 000h L80. Robuste : IK08. Dimensions : ø280 x 150mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

LUMINAIRES HIGH BAY AVEC UNE EFFICACITÉ JUSQU'À 150 lm/W. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L70-B50) : jusqu'à 70 000 h (à 35 °C). Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Disponible en 4000K et 6500K. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 150 lm / W. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts, halls logistiques. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls).

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 150 lm / W
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie (L70-B50) : jusqu'à 70 000 h (à 35 °C)
  • Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables
  • Disponible en 4000K et 6500K
  • Type de protection : IP65
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts, halls logistiques
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance