Ledvance - High Bay Flex 240W/4000K 35° 23400?44160lm 0-10V IP66/IK10 184lm/W 100 000h L80 - 538780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 44160 lm
efficacité lumineuse - 184 lm/W
puissance du système - 240 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854538780
Réf. Sonepar
07074453878
Réf. Fournisseur
538780
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
44160 lm
efficacité lumineuse:
184 lm/W
puissance du système:
240 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
102000 h
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
convient pour lampe auxiliaire:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
540...1100 mA
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
résistant aux ballons:
Oui
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
320 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
585 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
12
Les Atouts de l'article:
High-bay luminaires with up to 195 lm/W and attractive UGR. Caractéristiques du produit: Multi Power et Multi lumen, puissance sélectionnable. Différents flux lumineux et angles de faisceau pour les hauteurs de montage. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 195 lm/W. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C). Type de protection : jusqu'à IP66. Résistance aux chocs : IK10. Avantages du produit: Conception de boîtier plat pour minimiser l'accumulation de poussière et faciliter le Clean.. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Luminaire pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13). Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts, halls logistiques. Industrie. Installations sportives. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. BRACKETS de montage pour montage en surface et en chaîne disponibles comme accessoires séparés. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


