Ledvance - High Bay Flex 240W/4000K 70° 23400?44160lm 0-10V IP66/IK10 184lm/W 100 000h L80 - 538797

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 44160 lm

  • efficacité lumineuse - 184 lm/W

  • puissance du système - 240 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854538797

Réf. Sonepar

07074453879

Réf. Fournisseur

538797

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

44160 lm

efficacité lumineuse:

184 lm/W

puissance du système:

240 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

102000 h

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

convient pour lampe auxiliaire:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

540...1100 mA

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

résistant aux ballons:

Oui

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

320 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

585 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

12

Gammelle LED rectangulaire de classe I blanche (RAL9003). Choix de puissance, membrane d'équilibrage, résistance aux chocs de balles. Montage saillie (étrier 4099854612800) ou suspension (étrier pour chaîne 4099854612787). Temp -30…+50°C

Les Atouts de l'article:

High-bay luminaires with up to 195 lm/W and attractive UGR. Caractéristiques du produit: Multi Power et Multi lumen, puissance sélectionnable. Différents flux lumineux et angles de faisceau pour les hauteurs de montage. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 195 lm/W. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C). Type de protection : jusqu'à IP66. Résistance aux chocs : IK10. Avantages du produit: Conception de boîtier plat pour minimiser l'accumulation de poussière et faciliter le Clean.. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Luminaire pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13). Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts, halls logistiques. Industrie. Installations sportives. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. BRACKETS de montage pour montage en surface et en chaîne disponibles comme accessoires séparés. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conception de boîtier plat pour minimiser l'accumulation de poussière et faciliter le Clean.
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Luminaire pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13)
  • Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge
  • Caractéristiques du produit
  • Multi Power et Multi lumen, puissance sélectionnable
  • Différents flux lumineux et angles de faisceau pour les hauteurs de montage
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 195 lm/W
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)
  • Type de protection : jusqu'à IP66
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts, halls logistiques
  • Industrie
  • Installations sportives
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage fourni
  • BRACKETS de montage pour montage en surface et en chaîne disponibles comme accessoires séparés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance