Ledvance - HRI-E 400 NSC S 230 F E40 - 166044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 40000 lm
puissance de la source lumineuse - 444 W
efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W
température de couleur - 3800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HQI 175W-400W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008597166044
Réf. Sonepar
07074716604
Réf. Fournisseur
166044
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
40000 lm
puissance de la source lumineuse:
444 W
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
température de couleur:
3800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
tension de lampe:
110...120 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
120 mm
longueur totale:
290 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
490 kWh