Ledvance - Hublot SF Bulkhead 250 : casquette remplacement blanc RAL 9003 - 286773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - matériau composite
couleur - blanc
longueur - 262 mm
hauteur - 74 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854286773
Réf. Sonepar
07074428677
Réf. Fournisseur
286773
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
matériau composite
couleur:
blanc
longueur:
262 mm
hauteur:
74 mm
diamètre:
262 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10). Caractéristiques du produit: Casquette pour BULKHEAD Rond. Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm. Disponible en couleur noir et blanc. Résistance aux chocs : IK10. Technique / Accessoires: Vis antivol incluse.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


