Ledvance - Hybride PV Tri-Phasé - 20kW - 4MPPT - LHT-HV-20K F2 LEDVANCE - 438493

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. CC - 32000 W

  • tension MPP - 200...850 V

  • puissance nominale de sortie CA - 20000 W

  • surveillance du réseau - triphasé

  • compatible alimentation de secours - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854438493

Réf. Sonepar

07074443849

Réf. Fournisseur

438493

Marque

Ledvance

puissance d'entrée max. CC:

32000 W

tension MPP:

200...850 V

puissance nominale de sortie CA:

20000 W

surveillance du réseau:

triphasé

compatible alimentation de secours:

Oui

tension d'entrée DC max.:

600 V

courant d'entrée max. CC:

20 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

20 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

20 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de trackers MPP:

4

efficacité max.:

98.5 %

rendement européen:

97.5 %

avec transformateur:

Non

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

connexions de chaîne par entrée MPPT:

1

connexion DC:

autre

connexion AC:

autre

poids:

32.6 kg

largeur:

546 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

235 mm

courant de court-circuit max. par MPPT:

30 A

Hybride 20kW Tri-Phasé LHT-HV-20K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 4 MPPT - IP66 -599 x 546 x 243 - 31,7kg LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Gamme de produits d'onduleurs hybrides HT triphasés avec une plage de puissance de 5 à 20 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: 1 entrée batterie. Refroidissement par convection naturelle. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Jusqu'à 50 A de courant de charge/décharge. Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie. Sélection possible de différents modes. L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques. Connexion Bluetooth possible. Charge - la décharge du système de stockage d'énergie est plus rapide qu'avec la version BT. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur de secours AC et AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Antenne Bluetooth incluse. Compteur Eastron et pinces CT inclus. Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • 10 ans de garantie
  • Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie
  • Sélection possible de différents modes
  • L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques
  • Connexion Bluetooth possible
  • Charge - la décharge du système de stockage d'énergie est plus rapide qu'avec la version BT
  • Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie
  • Caractéristiques du produit
  • 1 entrée batterie
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Indice de protection : IP66
  • Connecteurs Stäubli MC4 d'origine
  • Jusqu'à 50 A de courant de charge/décharge
  • Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Enregistreur de données inclus
  • Connecteur de secours AC et AC inclus
  • Livré avec manuel d'utilisation
  • Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur
  • Antenne Bluetooth incluse
  • Compteur Eastron et pinces CT inclus
  • Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance