Non retournable

Ledvance - KIT-CN111-COB-4300-830-40D OSRAM KIT PrevaLED® COIN 111 - 990845

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 40.7...40.7 W

  • flux lumineux - 4340...4340 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 40...40 °

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899990845

Réf. Sonepar

07074999084

Réf. Fournisseur

990845

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

40.7...40.7 W

flux lumineux:

4340...4340 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

40...40 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

1050...1050 mA

tension de lampe:

220...240 V

nombre de LED:

1

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

8370 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

154 mm

largeur:

154 mm

hauteur:

86 mm

diamètre:

154 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Kit prêt à l’emploi composé du module COIN 111 4300lm 830 (classe A+) forme AR111, d’une alimentation de 1050 mA et d’une collerette blanche orientable - Angle 40° - Ø = 110,7 mm - h = 52 mm - < 3 SDCM - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Spot - Modules pour support mural. Caractéristiques du produit: Solution LED professionnelle prête à installer. Versions avec indice de rendu des couleurs élevé et flux lumineux élevé disponibles. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques). Anneau de montage à cardan blanc mat. Avantages du produit: Fourni avec dissipateur thermique, lentilles optiques et ballast électronique. Facile à installer. Garantie de 5 ans. Zones d'application: La solution complète pour des applications d’éclairage général ou avec projecteur pour lesquelles les exigences sont multiples. Remplacement LED pour les lampes à réflecteur halogène et HCI®. Hébergement, hôtels, restaurants. Éclairage de commerces. Musées, galeries.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Supplied with heat sink, lens optics and ECG
  • Easy to install
  • 7 year guarantee
  • Caractéristiques du produit
  • Professional LED solution ready to install
  • Versions with high color rendering and high luminous flux available
  • Cardanic, matt white installation ring
  • Zones d'application
  • Complete solution for demanding general illumination and spotlight applications
  • LED replacement for halogen and HCI reflector lamps
  • Hospitality, hotels, restaurants
  • Shop lighting
  • Museums, galleries


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance