🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Ledvance - Kit de conversion 55V 2,5W autotest avec batterie LiFePO4 3h - éclaraige secouru - 860698

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 2.3 W

  • type de commutation - permanent

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • avec interrupteur à distance - Non

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075860698

Réf. Sonepar

07074586069

Réf. Fournisseur

860698

Marque

Ledvance

puissance:

2.3 W

type de commutation:

permanent

tension nominale (Un):

220...240 V

avec interrupteur à distance:

Non

classe de protection:

II

Kit composé d'un contrôleur, d'une batterie et d'une LED d'indication pour la transformation de luminaires LEDVANCE compatibles en version éclaraige de secours. Avec contrôle de la température de la batterie. Dim: 200x43x30. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Kit de secours pour convertir les luminaires encastrés en luminaires de secours autonomes avec surveillance de la température de la batterie. Caractéristiques du produit: Unité de conversion d'urgence autonome avec une seule batterie. Test de fonctionnement manuel ou automatique de l'éclairage de secours. Technologie de batterie : LiFePO4. Avantages du produit: Convertissez les panels et les downlights d'urgence sélectionnés en luminaires de secours.. Avec contrôle intégré du capteur de température de la batterie. Le kit de conversion d'urgence réduit la complexité de la gestion des stocks de produits d'éclairage de secours. Le système prêt à l'emploi permet une installation facile. Maintenance facile grâce à la fonction de test manuel ou automatique de l'éclairage de secours. Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h. Zones d'application: Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Technique / Accessoires: LED de contrôle avec support d'encastrement inclus. Batterie incluse. Conseils de sécurité: Lors de la conversion d'un luminaire standard en version secourue grâce au boîtier de conversion, il faut s'assurer qu'il soit conforme à toutes les exigences légales et de sécurité légales et réglementaires pertinentes, telles que les normes EN 60598-1 et EN 60598-2-22. Il est également recommandé de se conformer à ICEL 1004: 2018. Le luminaire converti doit être marqué avec une nouvelle plaque signalétique.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Convertissez les panels et les downlights d'urgence sélectionnés en luminaires de secours.
  • Avec contrôle intégré du capteur de température de la batterie
  • Le kit de conversion d'urgence réduit la complexité de la gestion des stocks de produits d'éclairage de secours
  • Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
  • Maintenance facile grâce à la fonction de test manuel ou automatique de l'éclairage de secours
  • Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h
  • Caractéristiques du produit
  • Unité de conversion d'urgence autonome avec une seule batterie
  • Test de fonctionnement manuel ou automatique de l'éclairage de secours
  • Technologie de batterie : LiFePO4
  • Zones d'application
  • Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence
  • Technique / Accessoires
  • LED de contrôle avec support d'encastrement inclus
  • Batterie incluse


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance