🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - Lampe de signalisation 1260 20W 10V BA15s - 832036

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - BA15s

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 10...10 V

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300832036

Réf. Sonepar

00025083203

Réf. Fournisseur

832036

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

BA15s

modèle:

clair

tension de lampe:

10...10 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Oui

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

OSRAM - Lampe incandescence 10V SIGNALISATION KRYPTON - BA15s - 20,00W - 240lm - 6000h

Les Atouts de l'article:

Lampes très basse tension à surpression simple filament pour équipement ferroviaire. Avantages du produit: Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal. Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement. Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation. Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains. Zones d'application: Système de signalisation de trafic ferroviaire. Conseils de sécurité: Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l’humidité pendant le fonctionnement et l’installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal
  • Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement
  • Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation
  • Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains
  • Zones d'application
  • Système de signalisation de trafic ferroviaire


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance