Non retournable

Ledvance - Lampe de signalisation 3015 15W 30V BA20d - 832111

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - BA20d

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 30...30 V

  • nombre d'hélices - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300832111

Réf. Sonepar

00025083211

Réf. Fournisseur

832111

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

BA20d

modèle:

clair

tension de lampe:

30...30 V

nombre d'hélices:

2

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Oui

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

OSRAM - Lampe incandescence 30V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 15W - 213lm - 600h

Les Atouts de l'article:

Lampes très basse tension à surpression double filament pour équipement ferroviaire. Caractéristiques du produit: Lampes à double filament pour une plus grande sécurité de fonctionnement du système de signalisation. Avantages du produit: Le deuxième filament prend le relais lorsque le filament principal est défaillant. Différentes puissances adaptées aux besoins spécifiques des systèmes optiques correspondants. Zones d'application: Système de signalisation de trafic ferroviaire. Conseils de sécurité: Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l’humidité pendant le fonctionnement et l’installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Le deuxième filament prend le relais lorsque le filament principal est défaillant
  • Différentes puissances adaptées aux besoins spécifiques des systèmes optiques correspondants
  • Caractéristiques du produit
  • Lampes à double filament pour une plus grande sécurité de fonctionnement du système de signalisation
  • Zones d'application
  • Système de signalisation de trafic ferroviaire


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance