Non retournable

Ledvance - Lampe signalisation 1227 UE 22W 10V BA20S OSRAM - 831718

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - BA20s

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 10...10 V

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300831718

Réf. Sonepar

00025083171

Réf. Fournisseur

831718

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

BA20s

modèle:

clair

tension de lampe:

10...10 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

LAMPE INCANDESCENCE SURPRESSION SIGNALISATION OSRAM - Pour équipements routiers - 10V 22W - 270lm 11000h - ø36 x 67mm - Culot BA20S

Les Atouts de l'article:

Lampes très basse tension à surpression pour systèmes 10 V, trafic routier. Avantages du produit: Efficacité lumineuse plus élevée que les lampes de signalisation tension secteur. Amélioration sensible de la qualité de la lampe grâce à une pression de gaz accrue et à un remplissage au gaz inerte. Entraîne une réduction de la consommation d'énergie de l'installation de signal. Haute résistance aux chocs et vibrations par rapport aux lampes tension secteur. Taux de défaillance prématurée max : 2 %, jusqu'à 4 400 h (uniquement pour les défaillances liées à des défauts de lampes). Remplacement pour systèmes 230 V (remplacement de la lampe et du réflecteur et installation d’un transformateur). Zones d'application: Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire. Conseils de sécurité: Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l’humidité pendant le fonctionnement et l’installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse plus élevée que les lampes de signalisation tension secteur
  • Amélioration sensible de la qualité de la lampe grâce à une pression de gaz accrue et à un remplissage au gaz inerte
  • Entraîne une réduction de la consommation d'énergie de l'installation de signal
  • Haute résistance aux chocs et vibrations par rapport aux lampes tension secteur
  • Taux de défaillance prématurée max : 2 %, jusqu'à 4 400 h (uniquement pour les défaillances liées à des défauts de lampes)
  • Remplacement pour systèmes 230 V (remplacement de la lampe et du réflecteur et installation d’un transformateur)
  • Zones d'application
  • Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance