Ledvance - Lanterne Urban Villa 40W/2200K 4200lm 140° IRC70 IP66/IK08 100 000h noir - 609206

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854609206

Réf. Sonepar

07074460920

Réf. Fournisseur

609206

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4200 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2200...2200 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

105 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

179...179 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

7

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

12

Degré de protection (NEMA):

4X

optique ajustable:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

425 mm

hauteur/profondeur:

816 mm

longueur:

425 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Lanterne décorative carrée noire de classe II en aluminium avec faible teneur en cuivre pour une résistance à la corrosion accrue. 105lm/W, résistance aux surtensions 20kV. Dimensions : 495 x 495 x 970mm. Temp : -20…+45°C. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaire with symmetric light distribution. Caractéristiques du produit: Durée de vie très longue (L70) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Aluminium à faible teneur en cuivre : AC47100. Test de brouillard salin de 1 000 heures. Revêtement en poudre anti-corrosion. Embout pour poteaux de 60 mm inclus. Convertisseurs DALI D4i pour applications dans les villes intelligentes. Température de fonctionnement : -20…45 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 20 kV (L/N-PE). Type de protection : IP66. Classe de protection: II. Avantages du produit: Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables. Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir. Grande uniformité de couleur. 2 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des zones très diversifiés. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Parcs. Centre-ville. Centre historique. Technique / Accessoires: Verre dépoli disponible comme accessoire séparé. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables
  • Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir
  • Grande uniformité de couleur
  • 2 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des zones très diversifiés
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie très longue (L70) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Aluminium à faible teneur en cuivre : AC47100
  • Test de brouillard salin de 1 000 heures
  • Revêtement en poudre anti-corrosion
  • Embout pour poteaux de 60 mm inclus
  • Convertisseurs DALI D4i pour applications dans les villes intelligentes
  • Température de fonctionnement : -20…45 °C
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 20 kV (L/N-PE)
  • Type de protection : IP66
  • Classe de protection: II
  • Zones d'application
  • Usage extérieur (IP66)
  • Parcs
  • Centre-ville
  • Centre historique
  • Technique / Accessoires
  • Verre dépoli disponible comme accessoire séparé


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance