Ledvance - Lanterne Urban Villa Comp : jeu de diffuseurs dépoli à installer sur la lanterne - 618680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - matériau composite
couleur - blanc
largeur - 2 mm
longueur - 203 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854618680
Réf. Sonepar
07074461868
Réf. Fournisseur
618680
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
matériau composite
couleur:
blanc
largeur:
2 mm
longueur:
203 mm
hauteur:
248 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Verres de rechange pour luminaires URBAN CLASSIC. Caractéristiques du produit: Verre dépoli en polycarbonate. Avantages du produit: Accessoire pour un aspect plus décoratif. Zones d'application: Convient pour URBAN VILLA, URBAN FERNANDINO et URBAN VILLA COMPACT.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


