Ledvance - LDV 1906 PENDULUM Black Pro 3m E27 - Supension filaire avec douille E27 LEDVANCE - 227996

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 3960 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075227996

Réf. Sonepar

07074522799

Réf. Fournisseur

227996

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

3960 lm

température de couleur:

6500...6500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

68 mm

longueur:

84 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

68 mm

hauteur/profondeur:

84 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

LEDVANCE - VINTAGE 1906 - PENDULUM PRO - Suspension Black - Aluminium anodisé - Accessoires permettant différentes installations inclus - Câble en tissu satin - Douille E27 - Câble 3m - 60W Max - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Suspensions intérieure, style vintage, culot E27. Caractéristiques du produit: Design industriel minimisé. Fabriqué avec des matériaux classiques. Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906. Options de montage flexibles. Disponible en différentes couleurs. Câble textile 2m. Avantages du produit: Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage. Fabriqué en aluminium haut de gamme. Surface semi-mate avec une belle apparence et un bel effet. Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage
  • Fabriqué en aluminium haut de gamme
  • Surface semi-mate avec une belle apparence et un bel effet
  • Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Design industriel minimisé
  • Fabriqué avec des matériaux classiques
  • Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
  • Options de montage flexibles
  • Disponible en différentes couleurs
  • Câble textile 2m
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
  • Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance