Ledvance - LDV 1906 Triple Canopy Rect Noir - Patère rectangulaire pour suspension Pendulum - 092831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 50 mm
longueur - 540 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854092831
Réf. Sonepar
07074409283
Réf. Fournisseur
092831
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
50 mm
longueur:
540 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Canopy pour PenduLum 1906. Avantages du produit: Accessoire de montage au plafond pour combiner jusqu'à trois luminaires PenduLum. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


