nouveau

Ledvance - LDV 1906 Triple Canopy Rect Noir - Patère rectangulaire pour suspension Pendulum - 442759

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 540 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854442759

Réf. Sonepar

07074444275

Réf. Fournisseur

442759

Marque

Ledvance

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

50 mm

longueur:

540 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Patère retangulaire noire en aluminium pouvant accueillir jusqu'à 3 Pendulums 1906 de LEDVANCE. Classe I, 220-240V. Bornier à vis. Visserie pour le montage incluse. Dimensions (L x l x h) : 540 x 50 x 50 mm Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Canopy pour PenduLum 1906. Avantages du produit: Accessoire de montage au plafond pour combiner jusqu'à trois luminaires PenduLum. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Accessoire de montage au plafond pour combiner jusqu'à trois luminaires PenduLum
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
  • Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance