Ledvance - LDV 1906 Triple Canopy rond Noir - Patère ronde pour 3 suspensions Pendulum - 274488
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 200 mm
longueur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075274488
Réf. Sonepar
07074527448
Réf. Fournisseur
274488
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
200 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Canopy pour PenduLum 1906. Avantages du produit: Accessoire de montage au plafond pour combiner jusqu'à trois luminaires PenduLum. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


