fin de vie

Ledvance - LDV CHRISTMAS LED TREE 640X470 IP65230V LEDVANCE - 509641

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - image de motif

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de raccordement - 8.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075509641

Réf. Sonepar

07074550964

Réf. Fournisseur

509641

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

image de motif

indice de protection (IP):

IP65

puissance de raccordement:

8.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

0.013 m

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

appareillage:

ballast électronique

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

2000 h

classe de protection:

II

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

470 mm

hauteur/profondeur:

640 mm

type de connexion:

autre

LDV CHRISTMAS LED TREE 640X470 IP65230V LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Éclairage extérieur saisonnier. Caractéristiques du produit: Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Indice de protection du luminaire : IP65, indice de protection de la prise : IP44. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Installation facile et rapide. Zones d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Équipé d'un câble de 1,5 m, d'un interrupteur et d'une fiche EU.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design attractif et fonctionnel
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
  • Indice de protection du luminaire : IP65, indice de protection de la prise : IP44
  • Zones d'application
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Technique / Accessoires
  • Équipé d'un câble de 1,5 m, d'un interrupteur et d'une fiche EU
  • Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance