Ledvance - LDV Decor Stick Floor Duo E27 anthracite, luminaire sur pied sans lampe LEDVANCE - 833012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1460 mm
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075833012
Réf. Sonepar
07074583301
Réf. Fournisseur
833012
Marque
Ledvance
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1460 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
E27
nombre de têtes de luminaire:
2
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
sans
avec réflecteur:
Non
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
0...25 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
longueur:
320 mm
diamètre:
320 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampadaires décoratifs avec douille E27. Caractéristiques du produit: Design minimaliste moderne. Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906. Interrupteur à pédale . Avantages du produit: Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative. Apparence et sensation de haute qualité. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


