Non retournable

Ledvance - LDV Decor Stick Floor Duo E27 beige - luminaire sur pied sans lampes LEDVANCE - 833098

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1460 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075833098

Réf. Sonepar

07074583309

Réf. Fournisseur

833098

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1460 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

nombre de têtes de luminaire:

2

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...25 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

320 mm

diamètre:

320 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire sur pied en acier beige de classe II pour 2 lampes LED E27 de puissance maximale 25W chacune (idéalement les VINTAGE 1906 filament magnetic). Câble de branchement de 1,8m. Dimensions : ø 320 x 1 460mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Lampadaires décoratifs avec douille E27. Caractéristiques du produit: Design minimaliste moderne. Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906. Interrupteur à pédale . Avantages du produit: Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative. Apparence et sensation de haute qualité. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative
  • Apparence et sensation de haute qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Design minimaliste moderne
  • Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
  • Interrupteur à pédale
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance