Non retournable

Ledvance - LDV Decor Stick Floor Tall E27 beige - luminaire sur pied, sans lampe LEDVANCE - 833050

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1460 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075833050

Réf. Sonepar

07074583305

Réf. Fournisseur

833050

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1460 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

nombre de têtes de luminaire:

1

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...25 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

260 mm

diamètre:

260 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire sur pied en acier beige de classe II pour lampe LED E27 de puissance maximale 25W (idéalement les VINTAGE 1906 magnetic). Câble de branchement de 1,8m avec interrupteur poussoir. Dimensions : ø 260 x 1 460mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Lampadaires décoratifs avec douille E27. Caractéristiques du produit: Design minimaliste moderne. Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906. Interrupteur à pédale . Avantages du produit: Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative. Apparence et sensation de haute qualité. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative
  • Apparence et sensation de haute qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Design minimaliste moderne
  • Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
  • Interrupteur à pédale
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance