Ledvance - LDV DL SLIM CARRÉ 155 Cadre saillie Carré blanc pour Downlight LEDVANCE - 079410

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

170 mm
Voir les options disponibles121 mm
Voir les options disponibles225 mm

longueur:

170 mm
Voir les options disponibles121 mm
Voir les options disponibles225 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - matériau composite

  • couleur - blanc

  • largeur - 170 mm

  • longueur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075079410

Réf. Sonepar

07074507941

Réf. Fournisseur

079410

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

matériau composite

couleur:

blanc

largeur:

170 mm

longueur:

170 mm

hauteur:

38 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Carré 155 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance