En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Ledvance - LDV DP COMPACT VALUE 1500 33/50W 4000K 4200/6100lm PS IP66 Etanche LEDVANCE - 740891

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6100 lm
Voir les options disponibles1920 lm
Voir les options disponibles3960 lm
Voir les options disponibles7500 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

longueur:

1543 mm
Voir les options disponibles643 mm
Voir les options disponibles1243 mm
Voir les options disponibles1285 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6100 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 75000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 230.647 kg CO2 eq.

EAN

4058075740891

Réf. Sonepar

07074574089

Réf. Fournisseur

740891

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

6100 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

75000 h

longueur:

1543 mm

efficacité lumineuse:

123 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

228...228 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

33

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

44

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 3960/6000lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incandescent 850°C. Dim (Lxlxh): 1542x60x53mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires étanches modernes avec versions à lumen commutable. Caractéristiques du produit: Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 123 lm/W. Boîtier en polycarbonate IP66 et IK08. Angle de faisceau : 120°. Avantages du produit: Très polyvalent grâce aux versions de sélection de puissance disponibles qui permettent 2 flux de lumens différents. Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire. Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Lumière uniformément répartie. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très polyvalent grâce aux versions de sélection de puissance disponibles qui permettent 2 flux de lumens différents
  • Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
  • Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Lumière uniformément répartie
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens
  • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 123 lm/W
  • Boîtier en polycarbonate IP66 et IK08
  • Angle de faisceau : 120°
  • Zones d'application
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Technique / Accessoires
  • Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
  • Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance