Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Ledvance - LDV DP VIDE EM 1200 1 Tube LED IP65 230V EM AT 3H Etanche vide secouru LEDVANCE - 148880

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1280 mm

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1280 mm

  • variation DALI - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854148880

Réf. Sonepar

07074414888

Réf. Fournisseur

148880

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1280 mm

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G13

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Etanche Vide EM 1,2m en PC de classe I pour 1 tube LED avec batterie LiFePO3 pour fonctionnement autonome jusqu'à 3h. Auto test. IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier auto avec repiquage. Dimensions : 1285x65x70mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire résistant à l'humidité pour application d'éclairage de secours. Caractéristiques du produit: Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8. L'alimentation externe gradable, l'unité de secours et la batterie sont déjà installés. Convient au SYSTÈME TUBE EXT LED T8 de LEDVANCE. Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage. Fusible électrique intégré. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Précâblé pour une installation facile du SYSTÈME EXTERNE LED TUBE T8. Installation sans outil. Boîtier robuste. Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Parkings, entrepôts, zones de production. Éclairage de secours pour systèmes à batterie unique. Installations gradables. Parkings et passages souterrains. Garages. Technique / Accessoires: Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Précâblé pour une installation facile du SYSTÈME EXTERNE LED TUBE T8
  • Installation sans outil
  • Boîtier robuste
  • Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
  • L'alimentation externe gradable, l'unité de secours et la batterie sont déjà installés
  • Convient au SYSTÈME TUBE EXT LED T8 de LEDVANCE
  • Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage
  • Fusible électrique intégré
  • Type de protection : IP65
  • Zones d'application
  • Parkings, entrepôts, zones de production
  • Éclairage de secours pour systèmes à batterie unique
  • Installations gradables
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Technique / Accessoires
  • Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus
  • Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance