Ledvance - LDV ENDURA CLASSIC Cascade CLAIR WALL E27 IP44 LEDVANCE Applique - 554337

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 160 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075554337

Réf. Sonepar

07074001474

Réf. Fournisseur

554337

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

160 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

CHINE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Applique ENDURA CLASSIC CASCADE en aluminium gris - Verre clair - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - IP44 - 160 x 120 x 177mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires contemporains en aluminium avec diffuseur en verre de couleur ambre ou clair. Caractéristiques du produit: Éclairage direct. Diffuseur en verre. Apparence du diffuseur: ambre ou clair. Matériau du boîtier : aluminium. Couleur du corps : RAL 7016. Type de protection : IP44. Avantages du produit: Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27. Installation facile et rapide. Zones d'application: Façades de bâtiments. Patios, balcons. Éclairage de voies. Allées. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Aucune source de lumière incluse. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Éclairage direct
  • Diffuseur en verre
  • Apparence du diffuseur: ambre ou clair
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Couleur du corps : RAL 7016
  • Type de protection : IP44
  • Zones d'application
  • Façades de bâtiments
  • Patios, balcons
  • Éclairage de voies
  • Allées
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Aucune source de lumière incluse


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance