Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV ENDURA Classic ITYS GU10 IP65. Applique directe/indirecte anthracite - 183041L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP65
Voir les options disponiblesIP44

longueur:

65 mm
Voir les options disponibles68 mm
Voir les options disponibles116 mm

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 65 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854183041

Réf. Sonepar

07074418304

Réf. Fournisseur

183041L

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

65 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

0...7 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

158 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Applique anthracite (RAL 7016) avec 2 culots GU10 (lampes non fournies) pour une puissance maximale de 2 x 7W. Eclairage vers le haut et le bas. Dimensions (L x l x h) : 65 x 100 x 158 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Appliques avec boîtier en aluminium gris foncé, protection IP65, diffuseur en verre et douille GU10. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option . Éclairage indirect. Corps en fonte d'aluminium. Diffuseur en verre ou PMMA. Couleur du boîtier anthracite. Avantages du produit: Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10. Installation facile et rapide. Zones d'application: Façades de bâtiments. Éclairage d'entrée. Patios, balcons. Éclairage de voies. Allées. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Aucune source de lumière incluse. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option
  • Éclairage indirect
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Diffuseur en verre ou PMMA
  • Couleur du boîtier anthracite
  • Zones d'application
  • Façades de bâtiments
  • Éclairage d'entrée
  • Patios, balcons
  • Éclairage de voies
  • Allées
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Aucune source de lumière incluse


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance