Ledvance - LDV ENDURA CLASSIC Square UpDown Gris GU10 IP44 Plafonnier LEDVANCE - 763647

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - LDV ENDURA CLASSIC Square UpDown Gris GU10 IP44 Plafonnier LEDVANCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

Voir les options disponiblesIP65

longueur:

Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles65 mm

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 68 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075763647

Réf. Sonepar

07074576364

Réf. Fournisseur

763647

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

68 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

CHINE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec 2 culots GU10 (lampes non fournies) en aluminium Gris. IP44. Compatible avec lampes SMART. Eclairage vers le bas et le haut. Puissance max. 2x35W. Dimension (Lxlxh) : 92x68x159mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Carré extérieur Endura Classic avec douille GU10. Caractéristiques du produit: Corps en fonte d'aluminium. Avantages du produit: Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10. Installation facile et rapide. Matériaux de qualité. Zones d'application: Éclairage d'entrée. Patios, balcons. Façades de bâtiments. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Aucune source de lumière incluse. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
  • Installation facile et rapide
  • Matériaux de qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Zones d'application
  • Éclairage d'entrée
  • Patios, balcons
  • Façades de bâtiments
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Aucune source de lumière incluse


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance