Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV ENDURA Hybrid transformateur 230V/12V IP44 pour system hybrid Solar outdoor - 834408

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075834408

Réf. Sonepar

07074583440

Réf. Fournisseur

834408

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Eclairage extérieur. Transformateur 230V/12V 50/60Hz permettant de prendre le relais lorsque le panneau solaire ne produit assez d'énergie. Fiches de raccordement IP67. Cable de 2m. Dimensions : 149x39x50mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Composants pour luminaires hybrides. Caractéristiques du produit: Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W. Protection IP67 des fiches de raccordement . Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique. . Avantages du produit: Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique. Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique. Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux. Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation. Zones d'application: Jardins et autres espaces extérieurs. Patios, balcons. Conseils de sécurité: Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique
  • Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique
  • Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux
  • Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation
  • Caractéristiques du produit
  • Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W
  • Protection IP67 des fiches de raccordement
  • Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique.
  • Zones d'application
  • Jardins et autres espaces extérieurs
  • Patios, balcons


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance