Ledvance - LDV ENDURA STYLE CYLINDER 800 BORNE 6W/3000K 360lm IP44 INOX LEDVANCE - 205390

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP44
Voir les options disponiblesIP54

hauteur/profondeur:

800 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles900 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • flux lumineux utile - 360 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

OUTDOOR RESIDENTIEL

EAN

4058075205390

Réf. Sonepar

07074520539

Réf. Fournisseur

205390

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

800 mm

flux lumineux utile:

360 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

60 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

102 mm

longueur:

102 mm

diamètre:

101 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

320

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

320

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Borne LED Extérieur - INOX - 6W - 360lm - 3000K - 30000h - Classe I - Ø102 x 800mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Temp fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Appliques murales et bornes en acier inoxydable avec éclairage indirect. Caractéristiques du produit: Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en polycarbonate recouvert d'acier inoxydable. Disponible en luminaires pour murs, plafonds et bornes. Avantages du produit: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Zones d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Éclairage de voies. Allées. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éco-énergétique grâce à la technologie LED
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaires LED extérieurs fonctionnels
  • Corps en polycarbonate recouvert d'acier inoxydable
  • Disponible en luminaires pour murs, plafonds et bornes
  • Zones d'application
  • Utilisation en extérieur (IP44)
  • Façades de bâtiments
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Éclairage de voies
  • Allées
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble