Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV FL HM 300W/4000K 42000lm VN 30° IP66 IK08 Proj forte puissance Val LEDVANCE - 195815L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

42000 lm
Voir les options disponibles33600 lm
Voir les options disponibles39600 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 42000 lm

  • puissance du système - 300 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854195815

Réf. Sonepar

07074419581

Réf. Fournisseur

195815L

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

42000 lm

puissance du système:

300 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

5...345 V

courant nominal:

810...810 mA

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

42000...42000 lm

intensité lumineuse:

77000 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

389 mm

hauteur/profondeur:

243 mm

longueur:

479 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

4

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

140 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LEDVANCE Projecteur de forte puissance noir. Optique très intensive. 140lm/W, IRC>70, 70 000h L70 à 25°C. Température : -40°C…+50°C. Poids 8,85kg. Dimensions: 479x389x243mm. Alim On/Off ou DALI à commander séparément. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Projecteur de forte puissance IP66 pour de grandes hauteurs d'installation et l'éclairage de larges zones jusqu'à 42 klm. Caractéristiques du produit: Cover made of high quality glass. Projecteur haute puissance jusqu'à 140 lm-W. Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast. Diffuseur en verre trempé hautement transparent. Avantages du produit: Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à une efficacité du système allant jusqu'à 140lm/W. Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome. Garantie de 5 ans. Répartition lumineuse symétrique et asymétrique pour différents domaines d'application. Zones d'application: Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques. Usage extérieur (IP66). Convient aux applications à mât élevé. Éclairage de grandes zones. Zones de construction. Industrie.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Économies d'énergie grâce à une efficacité du système allant jusqu'à 140lm/W
  • Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome
  • Garantie de 5 ans
  • Répartition lumineuse symétrique et asymétrique pour différents domaines d'application
  • Caractéristiques du produit
  • Cover made of high quality glass
  • Projecteur haute puissance jusqu'à 140 lm-W
  • Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast
  • Diffuseur en verre trempé hautement transparent
  • Zones d'application
  • Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques
  • Usage extérieur (IP66)
  • Convient aux applications à mât élevé
  • Éclairage de grandes zones
  • Zones de construction
  • Industrie


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance