Non retournable

Ledvance - LDV FL HM Alimentation 300W DALI pour projecteur FL HM 300W LEDVANCE - 196607

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

  • longueur - 317 mm

  • largeur - 201 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854196607

Réf. Sonepar

07074419660

Réf. Fournisseur

196607

Marque

Ledvance

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

longueur:

317 mm

largeur:

201 mm

hauteur:

61 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

serre cable:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE alimentation 300W gradable DALI de classe I pour les projecteurs de forte puissance Ledvnace High Mast. Installation sur le projecteur ou déportée jusqu'à 30m (câblage non fourni). Dimension (Lxlxh): 317x201x61mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Alimentations pour projecteur Floodlight High Mast. Caractéristiques du produit: Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight High Mast. Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast. Presse-étoupes M16 PG pour l'alimentation du câble secteur. Avantages du produit: Très robuste et durable. Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Convient aux applications à mât élevé. Éclairage de grandes zones. Zones de construction. Industrie.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très robuste et durable
  • Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight High Mast
  • Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast
  • Presse-étoupes M16 PG pour l'alimentation du câble secteur
  • Zones d'application
  • Usage extérieur (IP66)
  • Convient aux applications à mât élevé
  • Éclairage de grandes zones
  • Zones de construction
  • Industrie


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance