Ledvance - LDV FL HM Alimentation 500W DALI pour projecteur FL HM 300W LEDVANCE - 198724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
longueur - 317 mm
largeur - 201 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854198724
Réf. Sonepar
07074419872
Réf. Fournisseur
198724
Marque
Ledvance
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
longueur:
317 mm
largeur:
201 mm
hauteur:
61 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
serre cable:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Alimentations pour projecteur Floodlight High Mast. Caractéristiques du produit: Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight High Mast. Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast. Presse-étoupes M16 PG pour l'alimentation du câble secteur. Avantages du produit: Très robuste et durable. Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Convient aux applications à mât élevé. Éclairage de grandes zones. Zones de construction. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


