Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV FL HM Cut Off Hood - Casquette pour Projecteur FL HM LEDVANCE - 216053

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 126.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854216053

Réf. Sonepar

07074421605

Réf. Fournisseur

216053

Marque

Ledvance

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

126.5 mm

LEDVANCE Casquette pour projecteur de forte puissance FL High Mast 300W et 500W. Limite les nuisances lumineuse aux abords de son installation (habitations, circulation). Dimensions (L x l x h) : 353 x 182 x 126,5 mm. Garantie 2 ans.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance