Ledvance - LDV HB 150W/200W Réflecteur 500mm en Aluminium pour armatures industrielles - 844582

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 110 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075844582
Réf. Sonepar
07074584458
Réf. Fournisseur
844582
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
110 °
couleur:
argent
longueur:
500 mm
diamètre:
500 mm
hauteur/profondeur:
235 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réflecteurs pour HIGH BAY GEN 5. Caractéristiques du produit: Réflecteur en aluminium de haute qualité. REFLECTEUR HB ALU 415 adapté aux versions HB P 75W (On-Off et DALI). REFLECTEUR HB ALU 500 adapté aux versions HB P 150W et HB P 200W (On-Off et DALI).
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


