Ledvance - LDV HB 150W/200W réfracteur 500mm en Polycarbonate pour armatures industrielles - 844629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 110 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075844629
Réf. Sonepar
07074584462
Réf. Fournisseur
844629
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
110 °
couleur:
autre
longueur:
480 mm
diamètre:
480 mm
hauteur/profondeur:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réfracteurs pour HIGH BAY GEN 5. Caractéristiques du produit: Réfracteur en polycarbonate de haute qualité. HB ALU REFRACTOR 415 adapté aux versions HB P 75W (On-Off et DALI). HB ALU REFRACTOR 500 adapté aux versions HB P 150W et HB P 200W (On-Off et DALI).
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


