Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV HB COMPACT 166W/4000K 20000lm 120° IP65 High Bay LEDVANCE - 708198

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

20000 lm
Voir les options disponibles10000 lm
Voir les options disponibles16000 lm
Voir les options disponibles27000 lm

puissance du système:

166 W
Voir les options disponibles83 W
Voir les options disponibles133 W
Voir les options disponibles225 W

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 20000 lm

  • efficacité lumineuse - 120 lm/W

  • puissance du système - 166 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 747.21 kg CO2 eq.

EAN

4058075708198

Réf. Sonepar

07074570819

Réf. Fournisseur

708198

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

20000 lm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

puissance du système:

166 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

720...720 mA

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

260 mm

diamètre externe:

260 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

17

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

17

LEDVANCE HighBay LED Compact - Class I - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 166W - 20000lm - 120lm/W - 120° - 4000K - 50000h L70 - Classe I - Précâlé (0,50m) - Température de fonctionnement: -20°C…+50°C - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires High-Bay jusqu'à 120 lm/W. Caractéristiques du produit: Température de fonctionnement : -20…45 °C. Corps en aluminium noir, diffuseur en verre trempé. Diffuseur opale. Type de protection : IP65. Durée de vie (L70) : jusqu'à 50 000 h. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W. Avantages du produit: Design exclusif moderne. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Etrier disponible. Réflecteur disponible.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design exclusif moderne
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Caractéristiques du produit
  • Température de fonctionnement : -20…45 °C
  • Corps en aluminium noir, diffuseur en verre trempé
  • Diffuseur opale
  • Type de protection : IP65
  • Durée de vie (L70) : jusqu'à 50 000 h
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Etrier disponible
  • Réflecteur disponible