Ledvance - LDV HB COMPACT 83W Etrier pour version 83W HIGH BAY COMPACT LEDVANCE - 715271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 22 mm
longueur - 116 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075715271
Réf. Sonepar
07074571527
Réf. Fournisseur
715271
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
22 mm
longueur:
116 mm
hauteur:
78 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Etrier pour High Bay COMPACT 83W - 148x22x110mm (Lxlxh) - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produitEtriers en acier noir Angle de pivotement réglable : ±60°
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


