Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV HB DALI 155W/4000K 22000lm 110DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE - 543928

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

22000 lm
Voir les options disponibles13000 lm
Voir les options disponibles13125 lm
Voir les options disponibles13200 lm
Voir les options disponibles13275 lm
Voir les options disponibles13500 lm
Voir les options disponibles26250 lm
Voir les options disponibles26400 lm
Voir les options disponibles26550 lm
Voir les options disponibles27000 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles35000 lm
Voir les options disponibles35200 lm
Voir les options disponibles36200 lm

puissance du système:

155 W
Voir les options disponibles75 W
Voir les options disponibles93 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles190 W
Voir les options disponibles200 W
Voir les options disponibles210 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 22000 lm

  • efficacité lumineuse - 140 lm/W

  • puissance du système - 155 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 721.736 kg CO2 eq.

EAN

4058075543928

Réf. Sonepar

07074001406

Réf. Fournisseur

543928

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

22000 lm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

puissance du système:

155 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

80000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

CHINE

tension nominale (Un):

100...277 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

matériau du réflecteur:

plastique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

155...155 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

321 mm

hauteur/profondeur:

163 mm

longueur:

321 mm

diamètre externe:

321 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

3

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

5

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - DALI - 155W - 22000lm - 140lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 321x163mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance