Ledvance - LDV HB DALI 190W/4000K 27000lm 110DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE - 543942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
27000 lmpuissance du système:
190 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 27000 lm
efficacité lumineuse - 140 lm/W
puissance du système - 190 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 877.433 kg CO2 eq.
EAN
4058075543942
Réf. Sonepar
07074001408
Réf. Fournisseur
543942
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
27000 lm
efficacité lumineuse:
140 lm/W
puissance du système:
190 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
80000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
100...277 V
courant nominal:
860...860 mA
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
190...190 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
321 mm
hauteur/profondeur:
168 mm
longueur:
321 mm
diamètre externe:
321 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
avec élément de protection:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
3
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
4
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


