Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - LDV HB DALI 75W 6500K 110° 13200lm IP66/IK10 armature industrielle LED - 844476

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

13200 lm
Voir les options disponibles13000 lm
Voir les options disponibles13275 lm
Voir les options disponibles13500 lm
Voir les options disponibles22000 lm
Voir les options disponibles26250 lm
Voir les options disponibles26400 lm
Voir les options disponibles26550 lm
Voir les options disponibles27000 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles35000 lm
Voir les options disponibles35200 lm
Voir les options disponibles36200 lm

puissance du système:

75 W
Voir les options disponibles93 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles190 W
Voir les options disponibles200 W
Voir les options disponibles210 W

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 13200 lm

  • efficacité lumineuse - 176 lm/W

  • puissance du système - 75 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075844476

Réf. Sonepar

07074584447

Réf. Fournisseur

844476

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

13200 lm

efficacité lumineuse:

176 lm/W

puissance du système:

75 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

CHINE

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

335...335 mA

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

Degré de protection (NEMA):

autre

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

161 mm

longueur:

280 mm

diamètre externe:

280 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

15

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

19

High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Gradation via DALI 2.0. Performances remarquables : jusqu'à 176lm/W et 100 00h L80 à 35°C. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. Dimensions : Ø280 x 161 mm. Enec. Garantie 5 ans.

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance