Ledvance - LDV HB Etriers pour installation en saillie des armatures industrielles LEDVANCE - 844643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 35 mm
longueur - 138 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058075844643
Réf. Sonepar
07074584464
Réf. Fournisseur
844643
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
35 mm
longueur:
138 mm
hauteur:
203 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


