Ledvance - LDV Hublot SF BULKHEAD PFM 300S 15W-3000K 1400lm IK10 IP65 Noir Sensor LEDVANCE - 375284

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - LDV Hublot SF BULKHEAD PFM 300S 15W-3000K 1400lm IK10 IP65 Noir Sensor LEDVANCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 13.6 W

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 40.627 kg CO2 eq.

EAN

4058075375284

Réf. Sonepar

07074537528

Réf. Fournisseur

375284

Marque

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection (IP):

IP65

puissance du système:

13.6 W

flux lumineux utile:

1400 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

35000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

20000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

94

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

120

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « D »:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficience du luminaire:

93 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

taux de distortion harmonique:

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Hublot LED Performance 300 IK10 Sensor - Noir - Polycarbonate résistant aux UV - 15W - 1400lm - 90lm/W - 3000K - 50000h - Classe II - 308x70mm - IP65 - Excellente résistance aux chocs - Détecteur de mouvement HF - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Hublot robuste pour mur et plafond avec un IP65 et détecteur haute fréquence. Caractéristiques produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages produits: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Peut être utilisé dans des endroits