Ledvance - LDV LB FLEX 1500 105W/4000K 16800lm 40°x90° elliptique IP23/IK08 LowBay Ledvance - 163616

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

16800 lm
Voir les options disponibles6510 lm
Voir les options disponibles11315 lm
Voir les options disponibles11680 lm
Voir les options disponibles22000 lm

puissance du système:

105 W
Voir les options disponibles42 W
Voir les options disponibles73 W
Voir les options disponibles140 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 16800 lm

  • efficacité lumineuse - 160 lm/W

  • puissance du système - 105 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 509.197 kg CO2 eq.

EAN

4099854163616

Réf. Sonepar

07074416361

Réf. Fournisseur

163616

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

16800 lm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

puissance du système:

105 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

450...450 mA

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

1527 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

avec élément de protection:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

18

Acier blanc - Classe I - 16800lm - 160lm/W - 100 000h L80. Optique elliptique. Accès au bornier automatique 5P sans outil. Câblage traversant de série avec repiquage. Sailie ou suspension. Dimensions (Lxlxh) : 1527x115x65mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires low bay au design linéaire attrayant, jusqu'à 160 lm/W. Caractéristiques du produit: Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 4 m à ~ 14 m en 4 000 K. Câble de câblage traversant déjà installé. Longue durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h. Haute homogénéité de la teinte : ? 3 SDCM. Avantages du produit: Économique grâce à une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 160 lm/W. Installation facile et rapide grâce au boîtier de connexion sans outil avec bornes à 5 et 7 pôles. Conception moderne et robuste. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques. Entrepôts. Halls de logistique. Installations industrielles et pour le stockage. Magasins discount, supermarchés. Salles de sport. Installations sportives intérieures. Technique / Accessoires: Kit de suspension, grille de protection pour résistance aux chocs de balles .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Économique grâce à une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 160 lm/W
  • Installation facile et rapide grâce au boîtier de connexion sans outil avec bornes à 5 et 7 pôles
  • Conception moderne et robuste
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 4 m à ~ 14 m en 4 000 K
  • Câble de câblage traversant déjà installé
  • Longue durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h
  • Haute homogénéité de la teinte : ? 3 SDCM
  • Zones d'application
  • Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Magasins discount, supermarchés
  • Salles de sport
  • Installations sportives intérieures
  • Technique / Accessoires
  • Kit de suspension, grille de protection pour résistance aux chocs de balles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance